Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
 | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
 | Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
 | AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | ANzahl RJ9-Anschlüsse | 1 |
 | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
 | WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTCP-XR, 802.1x, IP/DHCP IP, IEEE 802.1p/Q, QoS/ToS, HTTP/HTTPS/DHCP, NTP, FTP/TFTP, CDP/LLDP VLAN, LDAP |
 | Quality of Service (QoS) Support | Ja |
 | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SRTP, SSL/TLS |
 | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Audio | Freisprecheinrichtung | Ja |
 | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
 | Sprachcodec | G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, OPUS |
 | Echounterdrückung | Ja |
 | Sprachaktivitätserkennung | Ja |
 | Adaptive Jitterpuffer | Ja |
 | Paketverlustverschleierung (PLC) | Ja |
Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |
 | Betriebsanleitung | Ja |
 | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
Bildschirm | Touchscreen | Ja |
 | Display | TFT |
 | Bildschirmdiagonale | 5 " |
 | Display-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
Telefoneigenschaften | Linienanzahl | 8 Zeilen |
 | Anrufer-Identifikation | Ja |
 | Anrufbeantworter | Ja |
 | Anklopfen | Ja |
 | Kurzwahlen | Ja |
 | Anruf halten | Ja |
 | Anrufumleitung | Ja |
 | Telefonkonferenz | Ja |
 | Wahlwiederholung | Ja |
 | DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja |
 | Anruf Park | Ja |
 | Anrufannahme | Ja |
 | Vollduplex | Ja |
 | Anruftransfer | Ja |
 | MWI (Anzeige vorhandener Nachricht) | Ja |
Leistungen | Installiertes Betriebssystem | Android |
 | Version des Betriebsystems | 9 |
 | Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF) | SIP-Info |
Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 579 mm |
 | Höhe des Versandkartons | 291 mm |
Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |
 | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 236 mm |
 | Tiefe | 200 mm |
 | Höhe | 165.9 mm |
 | Gewicht | 988 g |
 | Höhe (min) | 170 mm |
 | Höhe (max) | 195 mm |
 | Verpackungsbreite | 280 mm |
 | Verpackungstiefe | 245 mm |
 | Verpackungshöhe | 110 mm |
 | Paketgewicht | 1548 g |
Design | Produkttyp | IP-Telefon |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil |
 | Wandmontage | Ja |
Management-Funktionen | Integrierter Anrufbeantworter | Ja |
 | Lautstärkeregler | Tasten |
 | Anzahl der programmierbaren Tasten | 8 |
 | Upgradefähige Firmware | Ja |