Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC31530 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC31530 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
ABUS TVAC31530 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87564958
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC31530
EAN/GTIN:
     4043158169362
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Dieser stabile Wandhalter mit innenliegender Kabelführung ermöglicht die professionelle Befestigung der Außen Dome Kamera TVIP82560.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Typ
Gehäuse & Montage
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
TVIP82560
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Paketgewicht
570 g
Weitere Suchbegriffe: kamera abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.