Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11DMINI-1W-4 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li O11DMINI-1W-4 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung
Lian Li O11DMINI-1W-4 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung
Lian Li O11DMINI-1W-4 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung
Lian Li O11DMINI-1W-4 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung
Lian Li O11DMINI-1W-4 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87492166
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11DMINI-1W-4
EAN/GTIN:
     4718466009869
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Breite
191.5 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
272.5 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
GPU Halterung
Material
SPCC
Produktfarbe
Weiß
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.