Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb ROCKER Steinbohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb ROCKER Steinbohrer 1 Stück(e)
kwb ROCKER Steinbohrer 1 Stück(e)
kwb ROCKER Steinbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87471505
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     045080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
250 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Stein, Sandstein, Granit, Naturstein, Beton
Arbeitslänge
105 mm
Bohrermaterial
Wolframkarbid (WC)
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.