Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 041818 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 041818 Bohrer Steinbohrer
kwb 041818 Bohrer Steinbohrer
kwb 041818 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87471441
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     041818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Mauerdurchbruchbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, spanlosgeformte Bohrerspirale halbrund für guten Bohrmehltransport, schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, kugelgestrahlte Oberfläche Farbe grau, für Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
18 mm
Länge (mm)
400 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Stein
Arbeitslänge
270 mm
Bohrermaterial
Wolframkarbid (TC)
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.