Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-109 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-109 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Schwarz
Deltaco GAM-109 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Schwarz
Deltaco GAM-109 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Schwarz
Deltaco GAM-109 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Schwarz
Deltaco GAM-109 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Schwarz
Deltaco GAM-109 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87364706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-109
EAN/GTIN:
     7333048046857
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
99 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +
Lautstärkeregler
Knopf
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
17 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.