Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K835 TKL Mechanical Keyboard Tastatur USB Deutsch Graphit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K835 TKL Mechanical Keyboard Tastatur USB Deutsch Graphit, Grau
Logitech K835 TKL Mechanical Keyboard Tastatur USB Deutsch Graphit, Grau
Logitech K835 TKL Mechanical Keyboard Tastatur USB Deutsch Graphit, Grau
Logitech K835 TKL Mechanical Keyboard Tastatur USB Deutsch Graphit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87364156
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010008
EAN/GTIN:
     5099206093829
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
K835 TKL Mechanical
Das vertraute Tippgefühl mit mechanischen Tasten..

MINIMAL. MECHANISCH. ELEGANT.
Das vertraute Tippgefühl mit mechanischen Tasten. Robust, modern und kompakt – mit einem minimalistischen Design ohne Ziffernblock, das sich perfekt in Ihr Setup einfügt.

WÄHLEN SIE DAS FÜR SIE PASSENDE TIPPGEFÜHL
Mechanische Switches gewährleisten präzises Tippen mit dem gewünschten Feedback. Red Switches sind für lineares Tippen geeignet, Blue Switches für alle, die sich Klickresonanz beim Tippen wünschen. Die langlebigen Premium-Switches garantieren, dass Sie lange Freude an dieser Tastatur haben.

RED
Die Tastenachse verfügt über einen linearen Mechanismus, ist reaktionsschnell und ermöglicht mühelose Eingaben.

BLUE
Wenn die Taste gedrückt wird, ist ein angenehmes und gut hörbares Klickgeräusch zu hören und ein Feedback zu spüren.

FÜR KOMFORTABLES TIPPEN ENTWICKELT
Das geschwungene Profil, die schmale Vorderseite und die geneigten Tasten sorgen gemeinsam für eine natürliche Haltung beim Tippen und ermöglichen so längeres, komfortableres Arbeiten. Wählen Sie die Position aus, die Sie als angenehm empfinden. Mit den ausklappbaren Füßen können Sie zwischen einem 4°- und 8°-Winkel wechseln.

PLATZSPARENDES DESIGN OHNE ZIFFERNBLOCK
Mit der K835 TKL sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch und verringern den Abstand zwischen Maus und Tastatur. Überdies lässt sie sich leicht transportieren.

ROBUSTES DESIGN – MADE BY LOGITECH
Das robuste Gehäuse aus eloxiertem Aluminium verleiht der K835 TKL eine bemerkenswert solide und langlebige Konstruktion. Die Tasten wurden getestet, um bis zu 50 Millionen Anschläge zu überstehen, und die gegossene Beschriftung nutzt sich nicht ab.

ALLE TASTEN, DIE SIE BENÖTIGEN
Produktivität im kompakten Design. 12 FN-Tasten mit Doppelfunktion bieten Ihnen einfachen Zugang zu Medien, Sonderfunktionen und mehr, sodass Sie eine Vielzahl von Aufgaben damit ausführen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
355 x 127 x 36.3 mm
Tastaturgewicht
650 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
203 mm
Höhe des Versandkartons
182 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit, Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
48.5 mm
Paketgewicht
874 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.