Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87327948
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55031594
EAN/GTIN:
     6901443323944
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Vereinfacht deinen Alltag Tracke deine Aktivität und deinen Schlaf mit dem HUAWEI Band 4e und profitiere von weiteren smarten Funktionen, die dein Alltag einfacher machen. Am Schuh befestigen und los geht’s Wenn du das Band über die Schnalle am Schuh befestigst, kannst du ganz einfach auf den Knopf drücken und präzise Statistiken über deine Basketball- oder Laufleistung erhalten. Lauf los! Lerne dich selbst kennen und werde besser Um deine Leistung zu optimieren, kann dir der Basketballmodus dabei helfen noch zielgerichteter zu trainieren. Durch das überwachen deiner Aktivität liefert dir das HUAWEI Band 4e detaillierte Daten zu deinem Training. Du kannst vertikale Sprungdaten wie die Anzahl, Höhe und Hang Time überprüfen und Bewegungsstatistiken wie Geschwindigkeit, Distanz, Schritte und noch mehr verfolge. Alles wird in der HUAWEI Health App auf deinem Handy dokumentiert. Umfangreiche Laufstatistiken Dank des 6-achsigen Bewegungssensors ist der Betriebsmodus in der Lage, eine umfassende und genaue Datenverfolgung einschließlich Trittmuster, Landeaufprall, Bodenkontaktzeit, Trittfrequenz und vielem mehr zu ermöglichen. Speziell für den Indoor-Lauf wurde die durchschnittliche Genauigkeit der Distanzmessung auf 97% verbessert. Professionelle Laufbegleitung In Zusammenarbeit mit dem professionellen Forschungsinstitut CISS3 entwickelt, erhälst du mit dem HUAWEI Band 4e detaillierte Laufstilanalysen und Tipps auf Basis der umfangreichen Statistiken, damit du deine Laufleistung verbessern und das Verletzungsrisiko reduzieren kannst. Bis zu 2 Wochen Energie ohne Ende Verfolge deine langen Trainingseinheiten, ohne dir Sorgen zu machen, dass dir die Energie ausgeht. Das HUAWEI Band 4e bietet bei regelmäßigem Gebrauch eine Akkulaufzeit von bis zu 2 Wochen und im Standby-Modus von 21 Tagen. Wasserdicht bis zu 50 Meter Das HUAWEI Band 4e ist bis zu 50 Meter wasserdicht und ist somit auch beim Surfen oder Schwimmen dein perfekter Trainingspartner. Federleicht, gut aussehend, nachhaltig Die farbenfrohen und modernen Bänder sind aus recycelten Materialien gefertigt, um unsere Umwelt zu schonen. Mit einem Gewicht von nur ca. 15 g ist dieses Band extrem leicht und angenehm zu tragen. Dein täglicher Begleiter Das HUAWEI Band 4e ist nicht nur ein vielseitiger Trainingspartner, sondern auch ein perfekter Begleiter. Erleichtere deinen Alltag mit intelligenten Funktionen wie Schlafüberwachung, Nachrichten- / Anrufbenachrichtigung, Alarm-Erinnerung, Telefonsuche, etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktive Minuten
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
"
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Gerätetyp
Activity Tracker Armband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Pink
Name der Farbe
Sakura coral
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Armbandfarbe
Pink
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Tasten
Entfernbarer Gurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Breite
14.8 mm
Tiefe
11.2 mm
Dicke
40.5 mm
Leistungen
Display-Typ
PMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
0.5 Zoll
Display-Auflösung
48 x 88 Pixel
RAM-Kapazität
384 GB
ROM-Kapazität
1 MB
Energie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
77 mAh
Bereitschaftszeit
504 h
Ladezeit
2 h
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Anzahl enthaltener Bänder
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.