| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-87220053 Herst.-Nr.: SFP28-25G-ESR-PA-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 25000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP28 | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | SFP-Transceiver-Standard | ESR | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 300 m | | Tx-Wellenlänge (max.) | 850 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 850 nm | | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |