Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Lenco HPB-110 Kids Kopfhörer BT blau 85DB Limite akku stickers Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87015413
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     HPB-110BU
EAN/GTIN:
     8711902045557
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
PRODUKTDATEN Lassen Sie Ihre Kinder ihre Lieblingsmusik verantwortungsbewusst mit dem Lenco HPB-110BU hören. Diese pinken, faltbaren Kopfhörer werden speziell für Kinder hergestellt und können mit den mitgelieferten Dekorationsstickern verziert werden. In jungen Jahren ist es sehr wichtig, das Gehör zu schützen. Da Kinder den Ton oft lauter aufdrehen als gewünscht, haben die rosa Kopfhörer einen Lautstärkebegrenzer bei 85 dB. Auf diese Weise müssen Sie, als Elternteil, die Lautstärke nicht ständig selbst kontrollieren. Die Kopfhörer können drahtlos über eine Bluetooth 5.0-Verbindung oder über das mitgelieferte Audiokabel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
240 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Metall, Kunststoff
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
2.2 mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden
Lautstärkeregler
Knopf
Abnehmbares Kabel
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.