Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi HFS30B24.W Elektrische Raumheizung Innen & Außen Weiß 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi HFS30B24.W Elektrische Raumheizung Innen & Außen Weiß 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HFS30B24.W Elektrische Raumheizung Innen & Außen Weiß 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HFS30B24.W Elektrische Raumheizung Innen & Außen Weiß 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HFS30B24.W Elektrische Raumheizung Innen & Außen Weiß 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HFS30B24.W Elektrische Raumheizung Innen & Außen Weiß 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86582674
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HFS30B24.W
EAN/GTIN:
     8004399143463
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Zwei Leistungsstufen Mit zwei unterschiedlichen Leistungseinstellungen können Sie verschiedene Wärmestufen für unterschiedliche Räume und Anforderungen regeln. IP21-Schutz Dank Tropfschutz gemäß IP21 können Sie das Gerät auch sicher im Badezimmer verwenden. Traggriffe Der ergonomische Griff, die klappbare Stütze, das geringe Gewicht und die kompakte Grösse sorgen für maximalen Tragekomfort. Automatikabschaltung Dank der elektronischen Sicherheitsvorrichtung wird das Gerät automatisch abgeschaltet, falls es umfallen sollte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sommerlüftung
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Frostschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Tisch/Bank, Flur
Produktfarbe
Weiß
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1600 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1500 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
70 m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.