Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 35788 LED-Lampe Blau 0,4 W S7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 35788 LED-Lampe Blau 0,4 W S7
Scharnberger & Hasenbein 35788 LED-Lampe Blau 0,4 W S7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86562239
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35788
EAN/GTIN:
     4034451357884
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S7
LED Soffittenlampe 8x31mm Sofitten Lampe Ø 8mm x 31mm auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch. Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
31 mm
Leistungen
Lampenleistung
0.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
S7
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1.6 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Blau
Energie
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,92*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,21*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,21*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,22*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,72*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,45*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,46*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,70*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,37*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,71*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35927
ab € 5,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.