Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frogblue frogLink Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
frogblue frogLink Erweiterungsmodul
frogblue frogLink Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86476870
Hersteller:
     Frogblue
Herst.-Nr.:
     SU-LIN.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungsmodul
Produktfarbe
Grün
Funkfrequenz
2400–2483.5 MHz
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
32 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.