Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M63X101KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay M63X101KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau
Vishay M63X101KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau
Artikel-Nr.:
     615-W53578
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63X101KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Metall
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
250 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.85 g
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 0,5w
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,07*
1 Tag
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 8,09*
6 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3386X-1-101LF
ab € 0,607*
Ähnlich
Bourns
3386H-1-101LF
ab € 0,736*
Ähnlich
Bourns
3386W-1-101LF
ab € 0,601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.