Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vishay M63X101KB40 Präzisions-Trimmer linear 0.5W 100? 270° 300°


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043191
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63X101KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
5er Pack Vishay M63X101KB40 Präzisions-Trimmer linear 0.5W 100? 270° 300°

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.

Kategorie: Präzisions-Trimmer
Widerstand: 100 ?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.5 W
Grenzspannung: 300 V
Drehwinkel (elektrisch): 270 °
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Toleranz ±: 10 %
Breite: 9.9 mm
Höhe: 4.8 mm
RM: 2.54 + 5.08 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: M63X101KB40
Belastbarkeit: 0.5 W
Produkt-Art: Präzisions-Trimmer
Hersteller-Nr.: M63X101KB40
EAN: - - - - - - - - -
Isolations-Widerstand: 1000 M?
Länge: 10.4 mm

Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 0,5w, Vishay, M63X101KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,08*
2 Tage
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 8,13*
Lager 1039
48
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3386X-1-101LF
ab € 0,607*
Ähnlich
Bourns
3386H-1-101LF
ab € 0,736*
Ähnlich
Bourns
3386W-1-101LF
ab € 0,601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.