Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T63YB503KT20 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay T63YB503KT20 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Blau
Vishay T63YB503KT20 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Blau
Artikel-Nr.:
     2805-T63YB50K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63YB503KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Konformer Beschichtungsverdünner
Produktfarbe
Blau
Material
Metall
Formfaktor des Steckers
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Stoßspannung
250 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 155 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.5 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,36*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,75*
1 Tag
92
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,01*
1 Tag
435
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 945,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.