Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W52652 Herst.-Nr.: T63XB103KT20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Konformer Beschichtungsverdünner | | Produktfarbe | Blau | | Material | Metall | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Stoßspannung | 250 V | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 155 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,42* | € 3,85* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,83* | € 3,86* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,76* | € 4,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 2,18* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|