Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-T63YB20K Herst.-Nr.: T63YB203KT20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Konformer Beschichtungsverdünner | | Produktfarbe | Blau | | Material | Metall | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Stoßspannung | 250 V | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 155 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,57* | € 1,85* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,77* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 925,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|