Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1679526 Herst.-Nr.: T63YB502KT20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Konformer Beschichtungsverdünner | | Produktfarbe | Blau | | Material | Metall | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Stoßspannung | 250 V | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 155 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,65* | € 3,85* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,34* | € 3,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,69* | € 4,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,78* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|