| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-86209786 Herst.-Nr.: R98050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Merkmale | Typ | Kontakt-Thermometer | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Speicherfunktion | Ja | | Steuerung | Tasten | | Maßeinheit | °C | | Messmodi | Körpertemperatur, Oberflächentemperatur | | Temperaturmessbereich | 0 - 99 °C | | Körpertemperaturmessbereich | 32 - 42.9 °C | | Messzeit | 1 s | | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Hochtemperatur-Alarmeinstellung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 45 mm | | Verpackungstiefe | 98 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, fieber-thermometer infrarot, ir thermometer |
| | |
| |