Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9105AXI-I WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9105AXI-I WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9105AXI-I WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85977453
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9105AXI-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
329.5 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 309,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.