Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PULSE 3D-Wireless-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PULSE 3D-Wireless-Headset
Sony PULSE 3D-Wireless-Headset
Sony PULSE 3D-Wireless-Headset
Sony PULSE 3D-Wireless-Headset
Sony PULSE 3D-Wireless-Headset
Sony PULSE 3D-Wireless-Headset
Sony PULSE 3D-Wireless-Headset
Sony PULSE 3D-Wireless-Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85962919
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     P5AEACSNY38780
EAN/GTIN:
     711719387800
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
PULSE 3D™-Wireless-Headset Das PULSE 3D-Wireless-Headset für PS5™ ermöglicht eine neue Generation des Gaming-Sounds. So sollen Spiele klingen Genieße 3D-Audio auf PS5-Konsolen mit einem speziell dafür optimierten Headset. Das PULSE 3D-Wireless-Headset verfügt über ein verbessertes Design mit zwei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung, einen USB Type-C®-Anschluss zum Aufladen und eine Reihe von leicht zugänglichen Bedienelementen. Entwickelt für eine neue Generation Optimiert für 3D-Audio Das PULSE 3D-Wireless-Headset wurde speziell für die Wiedergabe von 3D-Audio entwickelt, die mit der PlayStation®5-Konsole möglich ist. Die PS5-Konsole bietet mithilfe von Tempest 3D AudioTech eine unglaublich immersive Soundlandschaft, in der der Klang aus jeder Richtung zu kommen scheint. Verbessertes Design Genieße stilvolles Spielvergnügen mit einem eleganten Headset, das den Look deiner PS5-Konsole perfekt ergänzt und über optimierte Ohrpolster und einen Kopfbügelband für zusätzlichen Komfort verfügt. Spielvergnügen überall Wireless-Adapter Mit dem integrierten Akku kannst du bis zu 12 Stunden kabellos spielen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter kannst du das Headset mit PS5- und PS4™-Konsolen sowie mit kompatiblen Windows- und macOS®-Computern verbinden. 3,5-mm-Anschluss Schließe das Headset einfach über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel an deine PlayStation®VR sowie an Mobilgeräte an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
190 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220.5 mm
Verpackungstiefe
130.5 mm
Verpackungshöhe
224.5 mm
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Kompatible Produkte
Sony PlayStation 5 Sony PlayStation 4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.