Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting 110600378 Deckenbeleuchtung Grau E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting 110600378 Deckenbeleuchtung Grau E14
Trio Lighting 110600378 Deckenbeleuchtung Grau E14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85958287
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     110600378
EAN/GTIN:
     4017807343663
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
28 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
1875 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, trio kronleuchter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
306500107
ab € 43,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.