Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Graef CrumbChef KC 502 Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85760592
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     KC502EU
EAN/GTIN:
     4001627025328
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Wo gehobelt wird, fallen Späne - wo gefrühstückt wird, die Krümel. In einer Küche, in der gekocht, gelacht und gelebt wird, kann es auch schon mal entsprechend aussehen. Der akkubetriebene GRAEF KrümelChef entfernt Schmutz von Küchenoberflächen, Esstischen oder Stuhlpolstern im Nu und ist der ideale Helfer nach einem gemeinsamen Familienfrühstück oder Abendbrot.

Der kompakte GRAEF Krümelsauger "KrümelChef“ KC502 sorgt für saubere Arbeitsflächen in der Küche. Das solide, ergonomische Gehäuse im GRAEF Family Look hat ein geringes Gewicht von nur 680 g und sorgt so für leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Der Krümelchef arbeitet beutellos und umweltschonend mit einem herausnehmbaren 2-fach Filtersystem (HEPA F6 x Nylon Filter). Dank eines leistungsstarken 2.000 mAh Li-Ionen-Akkus mit 60 Watt saugt der KC502 bis zu 15 Minuten effizient und geräuscharm.

Kompakt, gründlich und schnell zur Hand - da der Platz auf einer Küchentheke stets knapp bemessen ist, wurde der Krümelchef besonders schlank und kompakt (34 cm x 8,6 cm x 7,6 cm) gebaut. Senkrecht aufgestellt findet er überall noch eine freie Ecke.

Ausgestattet mit einem zusätzlichen Bürstenaufsatz und einer Reinigungsbürste, ist der KrümelChef ein kleiner, aber saugstarker Partner für stets saubere Arbeitsflächen, insbesondere rund um den Bereich des GRAEF Allesschneiders oder der Kaffeemühle.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
60 W
Laufzeit
15 min
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
7.8 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Breite
86 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
76 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.