Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Universal-SCR 4+4LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Universal-SCR 4+4LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat Universal-SCR 4+4LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat Universal-SCR 4+4LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat Universal-SCR 4+4LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat Universal-SCR 4+4LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85663603
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/8388
EAN/GTIN:
     4019588083882
Suchbegriffe:
LNB
LNC
technisat lnb
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band LO-Frequenz
9.75 GHz
High-Band LO-Frequenz
10.6 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Rauschmaß
0.7 dB
Output Widerstand
75 Ohm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
54 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
282 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energieverbrauch
250 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.