| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85576528 Herst.-Nr.: 48036086 EAN/GTIN: 4011334510543 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Thermoplast | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 58 mm | | Höhe | 58 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | Type F + 2 x USB A | | Anzahl Fassungen | 3 | | USB-Version | USB 2.0 | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A | | Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose unterputz, schuko-steckdose, schuko-steckdose antrazit |
| | |
| |