Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU OZ-500 HMH-C 2x2,511744 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU OZ-500 HMH-C 2x2,511744 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU OZ-500 HMH-C 2x2,511744 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85572996
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SLÖZ-(CY)-O
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.