Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6458640 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6458640 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6458640 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85561104
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6458640
EAN/GTIN:
     4018242333325
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
2600 g
Durchmesser
316 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,17*
€ 446,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6821900
ab € 94,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.