Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JZ-500 HMH-C 18G1 11709 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH-C 18G1 11709 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH-C 18G1 11709 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85544914
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SLÖZ-(CY)-J
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.