Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 25G0,5 11212 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 25G0,5 11212 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 25G0,5 11212 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85544872
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
25G0,5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,73*
€ 9,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.