Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU OZ-500 HMH-C 2x111700 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU OZ-500 HMH-C 2x111700 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU OZ-500 HMH-C 2x111700 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85544788
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SLÖZ-(CY)-O
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.