Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU OZ-500 HMH 2x0,75 11221 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU OZ-500 HMH 2x0,75 11221 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU OZ-500 HMH 2x0,75 11221 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85544715
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SLÖZ-(CY)-O
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.