Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13238 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13238 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
MENNEKES 13238 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85535615
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13238
EAN/GTIN:
     4015394240945
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1400 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
5 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
125 A
Spannung
600 - 690 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,47*
€ 703,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,69*
€ 694,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,51*
€ 649,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,87*
€ 613,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.