Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 20088 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 20088 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 20088 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85533004
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
13.5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.