Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 20045 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 20045 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 20045 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85532959
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
32 x 0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
138 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.