Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat Square Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Toledo Flat Square Deckenbeleuchtung LED E
RZB Toledo Flat Square Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85522527
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672238.002
EAN/GTIN:
     4051859178538
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1600 lm
Strahlungswinkel
108 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1720 g
Länge (mm)
225 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
20 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,29*
€ 356,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.