Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat Square Deckenbeleuchtung Weiß LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Toledo Flat Square Deckenbeleuchtung Weiß LED E
RZB Toledo Flat Square Deckenbeleuchtung Weiß LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85522511
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672236.002.1
EAN/GTIN:
     4051859178477
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
730 lm
Strahlungswinkel
108 °
Leistungsfaktor
0,5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1400 g
Länge (mm)
172 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
11 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.