Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWX 13-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 115000 RPM 1300 W 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 13-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 115000 RPM 1300 W 2,4 kg
Bosch GWX 13-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 115000 RPM 1300 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85510547
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 7B5 002
EAN/GTIN:
     3165140962278
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
GWX 13-125 PROFESSIONAL: WEITERE INFORMATIONEN Produkt-Highlights Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 13-125 Professional mit X-LOCK bietet die perfekte Kombination aus höherer Produktivität und Langlebigkeit in der 1.300-Watt-Kategorie. Sein leistungsstarker 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Er sorgt dank Funktionen wie KickBack Control und einem Vibration Control-Haltegriff für zusätzlichen Anwenderschutz. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Ausstattung und Anwendung Der GWX 13-125 Professional zeichnet sich ferner durch direkte Motorkühlung, Überlastschutz, Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf aus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Topfbürste
Ja
Durchmesser Topfbürste
75 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Griffpositionenanzahl
1
Schutz vor Neustart
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Ausgangsleistung
700 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
297 mm
Höhe
103 mm
Länge (mm)
103 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
115000 RPM
Schallleistungspegel
91 dB
Schalldruckpegel
102 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
15 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
2 m/s²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.