Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 80742500 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 80742500 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre
WENKO 80742500 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre
WENKO 80742500 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre
WENKO 80742500 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre
WENKO 80742500 Handkarre Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85507231
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     80742500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre
Ein vielseitig einsetzbarer, kleiner, leichter Helfer für schwere Lasten - mit dem Transportkarren SLIM werden schwere Lasten bis 80 kg ganz einfach befördert. Die Sackkarre kann z.B. zum Transport von Blumenkübeln im Garten oder beim Einkauf von Getränkekisten und schweren Kartons genutzt werden. Der praktische Transportkarren ist aus leichtem Aluminium und Kunststoff (Gewicht ca. 3 kg) gefertigt. Seinem Namen entsprechend ist er flach zusammenfaltbar und passt so in jede Nische und jeden Kofferraum. Die Maße (B x H x T) beträgt aufgebaut: 50 x 102 x 47 cm und zusammengeklappt: 49 x 70 x 8 cm. Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
1020 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
3000 g
Gefaltete Tiefe
490 mm
Zusammengeklappte Höhe
700 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff
Produkttyp
Sackkarre
Produktfarbe
Aluminium
Maximales Lastgewicht
80 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Kunststoff
Anpassbarer Handgriff
Ja
Faltbar
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
pro-bau-tec Profi-Bau-Technik GmbH
10004
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.