Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 2211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 2211
BRUDER 2211
BRUDER 2211
BRUDER 2211
BRUDER 2211
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85496831
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
Spielfahrzeuge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tipping trailer
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
391 mm
Breite
170 mm
Höhe
144 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.