Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-44622 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-44622 Bohrer
Makita D-44622 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85356835
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-44622
EAN/GTIN:
     0088381406949
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Makita Ersatzteile
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Longlife Diamant-Hohlbohrkrone Ø 70,0mm für alle Winkelschleifer von 115-230mm mit M14-Gewinde zum Trockenbohren. Die Höhe des Diamantsegments beträgt 10mm. Geeignet für schnelle Bohrarbeiten bis max 12.000 min-1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
70 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Kachel
Produktfarbe
Gold
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.