Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-44644 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-44644 Bohrer
Makita D-44644 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85356805
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-44644
EAN/GTIN:
     0088381406963
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Makita Ersatzteile
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Longlife Diamant-Hohlbohrkrone Ø 80,0mm für alle Winkelschleifer von 115-230mm mit M14-Gewinde zum Trockenbohren. Die Höhe des Diamantsegments beträgt 10mm. Geeignet für schnelle Bohrarbeiten bis max 12.000 min-1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
80 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Kachel
Produktfarbe
Gold
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.