Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-44638 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-44638 Bohrer
Makita D-44638 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85356771
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-44638
EAN/GTIN:
     0088381406956
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Makita Ersatzteile
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Longlife Diamant-Hohlbohrkrone Ø 75,0mm für alle Winkelschleifer von 115-230mm mit M14-Gewinde zum Trockenbohren. Die Höhe des Diamantsegments beträgt 10mm. Geeignet für schnelle Bohrarbeiten bis max 12.000 min-1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
75 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Kachel
Produktfarbe
Gold
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.