Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-32471 Kreissägeblatt 25,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-32471 Kreissägeblatt 25,5 cm 1 Stück(e)
Makita B-32471 Kreissägeblatt 25,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85356579
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-32471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
255 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
40
Schneideweite
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.