Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-33598 Kreissägeblatt 27 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-33598 Kreissägeblatt 27 cm 1 Stück(e)
Makita B-33598 Kreissägeblatt 27 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85356509
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
270 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
60
Schneideweite
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.