Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 9530 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 9530 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7p
MENNEKES 9530 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7p
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85335972
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9530
EAN/GTIN:
     4015394281962
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
131 mm
Paketgewicht
213 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
7p
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.