Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13260 Elektrischer Standardverbindung 63 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13260 Elektrischer Standardverbindung 63 A 5P Gerade
MENNEKES 13260 Elektrischer Standardverbindung 63 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85335965
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13260
EAN/GTIN:
     4015394257400
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a mennekes
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
880 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
63 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.