Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Varioplast I Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Varioplast I Deckenbeleuchtung Weiß LED C
RZB Varioplast I Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85313853
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672182.002.89
EAN/GTIN:
     4051859162537
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
880 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,54
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
950 g
Länge (mm)
320 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
7.7 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981168.002
ab € 79,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.