Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6457840 Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6457840 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Trilux 6457840 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85312588
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6457840
EAN/GTIN:
     4018242333240
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
131 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
1600 g
Durchmesser
234 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6457040
ab € 228,49*
Ähnlich
TRILUX
6457851
ab € 265,77*
Ähnlich
TRILUX
6458240
ab € 287,09*
Ähnlich
TRILUX
6459040
ab € 312,89*
Ähnlich
TRILUX
6984240
ab € 545,94*
Ähnlich
TRILUX
6983440
ab € 424,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.