Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6457140 Deckenbeleuchtung LED 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6457140 Deckenbeleuchtung LED 9 W
Trilux 6457140 Deckenbeleuchtung LED 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85312499
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6457140
EAN/GTIN:
     4018242333172
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
1600 g
Durchmesser
234 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6975600
ab € 40,94*
Zubehör
TRILUX
6821600
ab € 92,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.